曜日別特売

レヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ナイロンキャスター SB張地<配送時組立サービス付>

レヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ナイロンキャスター SB張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ナイロンキャスター SB張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ナイロンキャスター SB張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ナイロンキャスター SB張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ナイロンキャスター SB張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ナイロンキャスター SB張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ナイロンキャスター SB張地<配送時組立サービス付> - イトーキレヴィチェア ローバック アルミ塗装肘 アルミ塗装脚 ナイロンキャスター SB張地<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様ガス上下調節幅(mm)642材質/仕上●背・座:布地張り(PV、SB)またはウレタンレザー(DH)●肘:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)●ナイロン双輪キャスター付または抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート質量(kg)13.8高さ(mm)872奥行(mm)589フレームアルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、GN、W9)材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全18種類を絞り込む
色(張地)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82128027KG-525SB-NNB3ダルブルーライトグレー
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128036KG-525SB-NNP3アッシュピンクライトグレー
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128045KG-525SB-NNT3ダークグレーライトグレー
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128054KG-525SB-NNT5グレーライトグレー
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128070KG-525SB-NNT7ホワイトグレーライトグレー
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128079KG-525SB-NNU9アッシュイエローライトグレー
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128088KG-525SB-TTB3ダルブルーブラック
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128097KG-525SB-TTP3アッシュピンクブラック
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128106KG-525SB-TTT3ダークグレーブラック
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128115KG-525SB-TTT5グレーブラック
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128124KG-525SB-TTT7ホワイトグレーブラック
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128140KG-525SB-TTU9アッシュイエローブラック
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128149KG-525SB-WWB3ダルブルーホワイト
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128158KG-525SB-WWP3アッシュピンクホワイト
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128167KG-525SB-WWT3ダークグレーホワイト
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128176KG-525SB-WWT5グレーホワイト
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128185KG-525SB-WWT7ホワイトグレーホワイト
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82128194KG-525SB-WWU9アッシュイエローホワイト
119,800
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする