レクシブチェア ネスティングタイプ エラストマーバック 肘付 SA張地<配送時組立サービス付>

レクシブチェア ネスティングタイプ エラストマーバック 肘付 SA張地<配送時組立サービス付> - イトーキレクシブチェア ネスティングタイプ エラストマーバック 肘付 SA張地<配送時組立サービス付> - イトーキレクシブチェア ネスティングタイプ エラストマーバック 肘付 SA張地<配送時組立サービス付> - イトーキレクシブチェア ネスティングタイプ エラストマーバック 肘付 SA張地<配送時組立サービス付> - イトーキレクシブチェア ネスティングタイプ エラストマーバック 肘付 SA張地<配送時組立サービス付> - イトーキレクシブチェア ネスティングタイプ エラストマーバック 肘付 SA張地<配送時組立サービス付> - イトーキレクシブチェア ネスティングタイプ エラストマーバック 肘付 SA張地<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様ネスティング幅(mm)570材質/仕上●座:布地張り(GB、SA)●ベンディングシート質量(kg)11.2高さ(mm)820奥行(mm)570材質(背)エラストマー樹脂または布地張り(GB、SA)グリーン購入法適合材質(シェル)ナイロン樹脂(T1)色(ベース)ブラック材質(肘当)ポリプロピレン樹脂サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全7種類を絞り込む
色(張地)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82134379KLC-815SA-T1B4ダックブルー
83,400
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82134388KLC-815SA-T1D4パーシモオレンジ
83,400
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82134397KLC-815SA-T1F6グレイッシュブラウン
83,400
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82134406KLC-815SA-T1T1ブラック
83,400
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82134415KLC-815SA-T1T3ダークグレー
83,400
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82134424KLC-815SA-T1T7ダークグレー
83,400
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82134440KLC-815SA-T1U6カナリアイエロー
83,400
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする