曜日別特売

レスパスチェア ヌードタイプ<配送時組立サービス付>

レスパスチェア ヌードタイプ<配送時組立サービス付> - イトーキレスパスチェア ヌードタイプ<配送時組立サービス付> - イトーキレスパスチェア ヌードタイプ<配送時組立サービス付> - イトーキレスパスチェア ヌードタイプ<配送時組立サービス付> - イトーキレスパスチェア ヌードタイプ<配送時組立サービス付> - イトーキ

座り心地と使いやすさをそなえたミーティングチェア。軽量で、片手でも持ち運びしやすい形状で、レイアウト変更も容易に行えます。スタッキングは4脚まで可能で収納もコンパクトに行えます。

用途ミーティングチェア、会議室仕様スタッキング:4脚幅(mm)480材質/仕上●背・座シェル:ポリプロピレン樹脂●脚フレーム:Φ25.4ハイテンションスチールパイプ質量(kg)4.5高さ(mm)785奥行(mm)490グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(シェル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82135210KLD501-T1T1ブラックブラック
24,700
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82135219KLD501-T1W8ブラックオフホワイト
24,700
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82135228KLD501-W9W8ホワイトオフホワイト
24,700
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82135237KLD501-Z5T1シルバーブラック
24,700
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82135246KLD501-Z5W8シルバーオフホワイト
24,700
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする