レセプションPW Rスツール<配送時組立サービス付>

レセプションPW Rスツール<配送時組立サービス付> - イトーキレセプションPW Rスツール<配送時組立サービス付> - イトーキレセプションPW Rスツール<配送時組立サービス付> - イトーキレセプションPW Rスツール<配送時組立サービス付> - イトーキレセプションPW Rスツール<配送時組立サービス付> - イトーキレセプションPW Rスツール<配送時組立サービス付> - イトーキレセプションPW Rスツール<配送時組立サービス付> - イトーキレセプションPW Rスツール<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)600材質/仕上●チェア/スツール●背・座:布地張り(CE、C)またはビニールレザー張り(DL)●テーブル質量(kg)8高さ(mm)400材質(本体)布地張り(CE、C)またはビニールレザー張り(DL)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板、ABS樹脂エッジグリーン購入法適合連結サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全22種類を絞り込む
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82141090LPW-101C-C4ミディアムグレー
84,500
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141099LPW-101C-D3アンバーオレンジ
84,500
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141108LPW-101CE-A3ストロングブルー
84,500
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141117LPW-101CE-D3アンバーオレンジ
84,500
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141126LPW-101CE-L6アップルグリーン
84,500
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141135LPW-101CE-M4ラズベリーレッド
84,500
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141144LPW-101CE-N2インディゴブルー
84,500
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141160LPW-101CE-S4ターコイズブルー
84,500
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141169LPW-101CE-U5ストロングレッドイエロー
84,500
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141178LPW-101CE-Y3サンドイエロー
84,500
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141187LPW-101C-F6グレイッシュブラウン
84,500
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141196LPW-101C-H4カシューブラウン
84,500
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141205LPW-101C-K2アンバー
84,500
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141214LPW-101C-N2インディゴブルー
84,500
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141230LPW-101C-Q2アイビーグリーン
84,500
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141239LPW-101C-W2オフブラック
84,500
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141248LPW-101DL-B1ミッドナイトブルー
79,100
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141257LPW-101DL-C4ミディアムグレー
79,100
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141266LPW-101DL-K6フラックスベージュ
79,100
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141275LPW-101DL-M6コーラルピンク
79,100
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141284LPW-101DL-Q6モスグリーン
79,100
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82141300LPW-101DL-S4ターコイズブルー
79,100
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする