曜日別特売

ロビーチェアST 3連 背付 張地DL<配送時組立サービス付>

ロビーチェアST 3連 背付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアST 3連 背付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアST 3連 背付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアST 3連 背付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアST 3連 背付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアST 3連 背付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアST 3連 背付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアST 3連 背付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1580材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上質量(kg)19.5高さ(mm)800奥行(mm)550材質(支柱)スチール塗装仕上材質(脚)アルミ成型品塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82154645LST-300DLW9C8C8ホワイトオフホワイト
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154654LST-300DLW9C8K6ホワイト座:オフホワイト、背:フラックスベージュ
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154670LST-300DLW9C8L8ホワイト座:オフホワイト、背:アボカドグリーン
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154679LST-300DLW9C8M6ホワイト座:オフホワイト、背:コーラルピンク
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154688LST-300DLW9C8S4ホワイト座:オフホワイト、背:ターコイズブルー
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154697LST-300DLW9C8T1ホワイト座:オフホワイト、背:ブラック
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154706LST-300DLW9K6C8ホワイト座:フラックスベージュ、背:オフホワイト
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154715LST-300DLW9K6K6ホワイトフラックスベージュ
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154724LST-300DLW9K6L8ホワイト座:フラックスベージュ、背:アボカドグリーン
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154740LST-300DLW9K6M6ホワイト座:フラックスベージュ、背:コーラルピンク
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154749LST-300DLW9K6S4ホワイト座:フラックスベージュ、背:ターコイズブルー
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154758LST-300DLW9K6T1ホワイト座:フラックスベージュ、背:ブラック
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154767LST-300DLW9L8C8ホワイト座:アボカドグリーン、背:オフホワイト
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154776LST-300DLW9L8K6ホワイト座:アボカドグリーン、背:フラックスベージュ
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154785LST-300DLW9L8L8ホワイトアボカドグリーン
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154794LST-300DLW9L8M6ホワイト座:アボカドグリーン、背:コーラルピンク
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154810LST-300DLW9L8S4ホワイト座:アボカドグリーン、背:ターコイズブルー
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154819LST-300DLW9L8T1ホワイト座:アボカドグリーン、背:ブラック
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154828LST-300DLW9M6C8ホワイト座:コーラルピンク、背:オフホワイト
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154837LST-300DLW9M6K6ホワイト座:コーラルピンク、背:フラックスベージュ
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154846LST-300DLW9M6L8ホワイト座:コーラルピンク、背:アボカドグリーン
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154855LST-300DLW9M6M6ホワイトコーラルピンク
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154864LST-300DLW9M6S4ホワイト座:コーラルピンク、背:ターコイズブルー
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154880LST-300DLW9M6T1ホワイト座:コーラルピンク、背:ブラック
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154889LST-300DLW9S4C8ホワイト座:ターコイズブルー、背:オフホワイト
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154898LST-300DLW9S4K6ホワイト座:ターコイズブルー、背:フラックスベージュ
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154907LST-300DLW9S4L8ホワイト座:ターコイズブルー、背:アボカドグリーン
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154916LST-300DLW9S4M6ホワイト座:ターコイズブルー、背:コーラルピンク
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154925LST-300DLW9S4S4ホワイトターコイズブルー
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154934LST-300DLW9S4T1ホワイト座:ターコイズブルー、背:ブラック
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154950LST-300DLW9T1C8ホワイト座:ブラック、背:オフホワイト
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154959LST-300DLW9T1K6ホワイト座:ブラック、背:フラックスベージュ
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154968LST-300DLW9T1L8ホワイト座:ブラック、背:アボカドグリーン
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154977LST-300DLW9T1M6ホワイト座:ブラック、背:コーラルピンク
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154986LST-300DLW9T1S4ホワイト座:ブラック、背:ターコイズブルー
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82154995LST-300DLW9T1T1ホワイトブラック
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82155004LST-300DLZ5C8C8シルバーメタリックオフホワイト
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82155020LST-300DLZ5C8K6シルバーメタリック座:オフホワイト、背:フラックスベージュ
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82155029LST-300DLZ5C8L8シルバーメタリック座:オフホワイト、背:アボカドグリーン
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82155038LST-300DLZ5C8M6シルバーメタリック座:オフホワイト、背:コーラルピンク
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82155047LST-300DLZ5C8S4シルバーメタリック座:オフホワイト、背:ターコイズブルー
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82155056LST-300DLZ5C8T1シルバーメタリック座:オフホワイト、背:ブラック
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82155065LST-300DLZ5K6C8シルバーメタリック座:フラックスベージュ、背:オフホワイト
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82155074LST-300DLZ5K6K6シルバーメタリックフラックスベージュ
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82155090LST-300DLZ5K6L8シルバーメタリック座:フラックスベージュ、背:アボカドグリーン
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82155099LST-300DLZ5K6M6シルバーメタリック座:フラックスベージュ、背:コーラルピンク
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82155108LST-300DLZ5K6S4シルバーメタリック座:フラックスベージュ、背:ターコイズブルー
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82155117LST-300DLZ5K6T1シルバーメタリック座:フラックスベージュ、背:ブラック
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82155126LST-300DLZ5L8C8シルバーメタリック座:アボカドグリーン、背:オフホワイト
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82155135LST-300DLZ5L8K6シルバーメタリック座:アボカドグリーン、背:フラックスベージュ
252,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする