ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地D<配送時組立サービス付>

ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地D<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアST 3連 ベンチ 張地D<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアST 3連 ベンチ 張地D<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアST 3連 ベンチ 張地D<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアST 3連 ベンチ 張地D<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアST 3連 ベンチ 張地D<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアST 3連 ベンチ 張地D<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアST 3連 ベンチ 張地D<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1580材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上質量(kg)16.2高さ(mm)440奥行(mm)537材質(支柱)スチール塗装仕上材質(脚)アルミ成型品塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82156928LST-350D-W9A4ホワイトサックスブルー
191,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82156937LST-350D-W9H8ホワイトミルキーホワイト
191,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82156946LST-350D-W9K2ホワイトアンバー
191,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82156955LST-350D-W9M6ホワイトコーラルピンク
191,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82156964LST-350D-W9Q3ホワイトリーフグリーン
191,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82156980LST-350D-W9T2ホワイトオフブラック
191,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82156989LST-350D-W9U7ホワイトブライトモスグリーン
191,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82156998LST-350D-W9Y5ホワイトソフトイエロー
191,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82157007LST-350D-Z5A4シルバーメタリックサックスブルー
191,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82157016LST-350D-Z5H8シルバーメタリックミルキーホワイト
191,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82157025LST-350D-Z5K2シルバーメタリックアンバー
191,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82157034LST-350D-Z5M6シルバーメタリックコーラルピンク
191,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82157050LST-350D-Z5Q3シルバーメタリックリーフグリーン
191,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82157059LST-350D-Z5T2シルバーメタリックオフブラック
191,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82157068LST-350D-Z5U7シルバーメタリックブライトモスグリーン
191,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82157077LST-350D-Z5Y5シルバーメタリックソフトイエロー
191,900
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする