曜日別特売

ロビーチェアUK 3連 背なし 張地C<配送時組立サービス付>

ロビーチェアUK 3連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1660材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ブナ無垢材塗装仕上(97、17)●テーブル高さ(mm)420奥行(mm)645材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82164585LUK-43C-17B728.9ダークソフトブルー
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164594LUK-43C-17H328.9ダークブラウン
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164610LUK-43C-17K828.9ダークマンダリンオレンジ
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164619LUK-43C-17K928.9ダークコーンベージュ
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164628LUK-43C-17L728.9ダークピーグリーン
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164637LUK-43C-17N228.9ダークインディゴブルー
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164646LUK-43C-17T128.9ダークブラック
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164655LUK-43C-17W528.9ダークグレー
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164664LUK-43C-97B728.9クリアソフトブルー
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164680LUK-43C-97H328.9クリアブラウン
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164689LUK-43C-97K828.9クリアマンダリンオレンジ
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164698LUK-43C-97K928.9クリアコーンベージュ
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164707LUK-43C-97L728.9クリアピーグリーン
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164716LUK-43C-97N228.9クリアインディゴブルー
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164725LUK-43C-97T128.9クリアブラック
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164734LUK-43C-97W528.9クリアグレー
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164750LUK-43C-SB730.1スチールソフトブルー
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164759LUK-43C-SH330.1スチールブラウン
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164768LUK-43C-SK830.1スチールマンダリンオレンジ
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164777LUK-43C-SK930.1スチールコーンベージュ
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164786LUK-43C-SL730.1スチールピーグリーン
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164795LUK-43C-SN230.1スチールインディゴブルー
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164804LUK-43C-ST130.1スチールブラック
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82164820LUK-43C-SW530.1スチールグレー
185,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする