曜日別特売

ロビーチェアUK 3連 肘なし 張地C<配送時組立サービス付>

ロビーチェアUK 3連 肘なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 肘なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 肘なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 肘なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 肘なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 肘なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 肘なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 肘なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1660材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ブナ無垢材塗装仕上(97、17)●テーブル高さ(mm)760奥行(mm)650材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82165005LUK-03C-17B732.2ダークソフトブルー
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165014LUK-03C-17H332.2ダークブラウン
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165030LUK-03C-17K832.2ダークマンダリンオレンジ
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165039LUK-03C-17K932.2ダークコーンベージュ
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165048LUK-03C-17L732.2ダークピーグリーン
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165057LUK-03C-17N232.2ダークインディゴブルー
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165066LUK-03C-17T132.2ダークブラック
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165075LUK-03C-17W532.2ダークグレー
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165084LUK-03C-97B732.2クリアソフトブルー
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165100LUK-03C-97H332.2クリアブラウン
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165109LUK-03C-97K832.2クリアマンダリンオレンジ
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165118LUK-03C-97K932.2クリアコーンベージュ
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165127LUK-03C-97L732.2クリアピーグリーン
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165136LUK-03C-97N232.2クリアインディゴブルー
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165145LUK-03C-97T132.2クリアブラック
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165154LUK-03C-97W532.2クリアグレー
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165170LUK-03C-SB733.4スチールソフトブルー
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165179LUK-03C-SH333.4スチールブラウン
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165188LUK-03C-SK833.4スチールマンダリンオレンジ
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165197LUK-03C-SK933.4スチールコーンベージュ
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165206LUK-03C-SL733.4スチールピーグリーン
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165215LUK-03C-SN233.4スチールインディゴブルー
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165224LUK-03C-ST133.4スチールブラック
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165240LUK-03C-SW533.4スチールグレー
238,800
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする