曜日別特売

5軸マシンバイス

5軸マシンバイス - ナベヤ5軸マシンバイス - ナベヤ5軸マシンバイス - ナベヤ

センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01
ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度
確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。

材質本体:S50C 口金:SCM440全長(mm)230質量(kg)9.3寸法L(mm)70寸法H(mm)10寸法A(mm)230寸法S(mm)45寸法D(mm)48寸法E(mm)30表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)寸法B(mm)126寸法C(mm)125寸法T(mm)125寸法W(mm)12寸法Z(mm)249.2寸法Y(mm)5寸法M(mm)90寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3寸法O(mm)M10寸法I(mm)M6寸法J(mm)32寸法G(mm)27寸法K(mm)10寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6寸法V(mm)32トルク(N・m)120熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)寸法x(mm)16寸法AC(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25寸法F-1(mm)0~132寸法F-2(mm)7~139寸法F-3(mm)83~205内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法AB(mm)
位置決め方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
817992105AU125-230P1AA h7:-、P±0.015:100、Q±0.015:50、R H8:10-ノックピン
244,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
817992285AU125-230GB1AA h7:18、P±0.015:100、Q±0.015:50、R H8:106ガイドブロック
284,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする