曜日別特売

炙りマスター CB

炙りマスター CB - 新富士バーナー

初めてでも操作は簡単!手軽に安全に使えます。燃料は経済的なカセットガスです。

質量(g)約153外形寸法(mm)132×34×H66点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最高:1300 最低:900発熱量(kW[kcal/h])ST-760使用時:2.1(1820) ST-700使用時:1.8(1550)ガス消費量(g/h)ST-760使用時:154 ST-700使用時:131燃焼時間(時間)ST-760 1本使用時:約1.5、ST-700 1本使用時:約2.0火口径(Φmm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81798327KC-700
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする