炙りマスター プロ

炙りマスター プロ - 新富士バーナー炙りマスター プロ - 新富士バーナー炙りマスター プロ - 新富士バーナー

プロ仕様のフラッグシップモデル!片手操作で安全&効率改善

質量(g)140外形寸法(mm)150×25×H100点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最高:1400~1600 最低:1000燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約70分 KC-870 1本使用時:約100分発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:3.5(3000) KC-870使用時:2.8(2400)ガス消費量(g/h)KC-860使用時:253 KC-870使用時:203火口径(Φmm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81798345KC-800
6,000
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする