新富士バーナー
炙りマスター プロ
軽量で頑丈なプロ向きモデル
質量(g)
130
外形寸法(mm)
150×25×H50
点火方式
圧電点火方式
火炎温度(℃)
1500~1700
燃焼時間(分)
KC-860 1本使用時:約90分 KC-870 1本使用時:約130分
発熱量(kW[kcal/h])
KC-860使用時:2.7(2300) KC-870使用時:2.3(2000)
ガス消費量(g/h)
KC-860使用時:194 KC-870使用時:169
火口径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81798415
KC-820
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください