新富士バーナー
炙りマスター プロ
プロの作業向き高出力のスタンダードモデル
質量(g)
210
外形寸法(mm)
160×30×H60
点火方式
圧電点火方式
火炎温度(℃)
1400~1600
燃焼時間(分)
KC-860 1本使用時:約80分 KC-870 1本使用時:約110分
発熱量(kW[kcal/h])
KC-860使用時:3.3(2800) KC-870使用時:2.4(2100)
ガス消費量(g/h)
KC-860使用時:236 KC-870使用時:177
火口径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81798309
KC-810
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください