曜日別特売

輪投げ大会

輪投げ大会 - エピオス輪投げ大会 - エピオス輪投げ大会 - エピオス輪投げ大会 - エピオス輪投げ大会 - エピオス

お子様にも人気の輪投げイベントセット

材質段ボール製寸法(mm)1000×590(ディスプレイ台)内容量1セット
注意
※本体と景品のセットです。景品の内容はメーカー一任となります。画像はイメージのため一部色・柄・商品が変更になる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818007344051ディスプレイ台(ダンボール製)(1000×590mm)×1、輪投げリング(Φ145mm)×6、お菓子アソート×100お菓子輪投げチャレンジ100
20,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
818007595252ディスプレイ台(ダンボール製)(1000×590mm)×1、輪投げリング(Φ145mm)×6、キャラクターグッズアソート×100キャラクター輪投げチャレンジ100
25,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
818007775253ディスプレイ台(ダンボール製)(1000×590mm)×1、輪投げリング(Φ145mm)×6、おもちゃアソート×100縁日気分輪投げチャレンジ100
18,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
818007955254ディスプレイ台(ダンボール製)(1000×590mm)×1、輪投げリング(Φ145mm)×6、おもちゃアソート×200縁日気分輪投げチャレンジ200
24,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする