スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾

スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 - Teagles (トーマセンイ)スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 - Teagles (トーマセンイ)スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 - Teagles (トーマセンイ)スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 - Teagles (トーマセンイ)スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 - Teagles (トーマセンイ)スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 - Teagles (トーマセンイ)スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 - Teagles (トーマセンイ)スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾 - Teagles (トーマセンイ)
(1件のレビュー)

【選べる股下】
裾上げ済み、股下サイズは67cm/70cm/73cm/76cmからお選びいただけます。
【ツータック】
ゆとりがあって履きやすいレギュラーフィットのツータックスラックスです。
【ウォッシャブル】
ご家庭での洗濯機で洗えてお手入れ楽々。
【ポリエステル100%】
シワになりにくく、速乾性、耐久性にも優れているポリエステル100%素材だからあらゆるシーンに大活躍。
【オールシーズン対応】
程よい生地の厚さでオールシーズン着用いただけます。

用途ビジネスにもワークにも使える汎用性の高いツータックスラックス。種別スラックス混率(%)ポリエステル100生地ウォッシャブル(洗濯可)内容量1枚
全72種類を絞り込む
股下(cm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8179928922600ブラック67769528
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179930722600ブラック67799528
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179938622600ブラック67829528
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179939522600ブラック67859528
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179940422600ブラック67889528
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179942022600ブラック67919730
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179942922600ブラック67949730
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
8179943822600ブラック67979730
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179944722600ブラック671009730
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179945622600ブラック70769828
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179947422600ブラック70799828
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179949922600ブラック70829828
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179951722600ブラック70859828
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179953522600ブラック70889828
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179956022600ブラック709110030
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179961422600ブラック709410030
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179963922600ブラック709710030
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179965722600ブラック7010010030
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179967522600ブラック737610128
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179970022600ブラック737910128
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179970922600ブラック738210128
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179972722600ブラック738510128
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179974522600ブラック738810128
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179977022600ブラック739110330
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179978822600ブラック739410330
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179980622600ブラック739710330
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179982422600ブラック7310010330
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179989422600ブラック767610428
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179991922600ブラック767910428
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179993722600ブラック768210428
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8179995522600ブラック768510428
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180002522600ブラック768810428
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180003422600ブラック769110630
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180005022600ブラック769410630
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180005922600ブラック769710630
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180006822600ブラック7610010630
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180007722600ネイビー67769528
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180008622600ネイビー67799528
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180009522600ネイビー67829528
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180012022600ネイビー67859528
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180013822600ネイビー67889528
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180014722600ネイビー67919730
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180015622600ネイビー67949730
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180016522600ネイビー67979730
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180017422600ネイビー671009730
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180019022600ネイビー70769828
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180020822600ネイビー70799828
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180022622600ネイビー70829828
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180024422600ネイビー70859828
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
8180026922600ネイビー70889828
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 仕事着
卸売・小売業

画像から受けるイメージよりも裾幅が広く、所謂ひと昔前のスーツのズボン。長さはぴったりだったけど、スタイルがちょっとダサい。穿くものが他に無くてよっぽど困ったとき用にします。かみさんからは「ほら、やっぱり実際に着てみないとやっぱダメじゃん」と呆れられました。がっかり。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする