曜日別特売

名店の味純連札幌濃厚みそ

名店の味純連札幌濃厚みそ - サンヨー食品

北海道・札幌の人気ラーメン店「純連」の味わいを再現した、濃厚で奥深い味わいのみそラーメンです。

高さ(mm)74質量(g)167シリーズ名店の味胴径(Φmm)最大:180原材料めん(小麦粉(国内製造)、でん粉、植物油脂、食塩、大豆食物繊維、粉末卵)、スープ(みそ、糖類、調味油脂、植物油脂、豚脂、ポークエキス、食塩、ポーク調味料、香辛料、オニオンペースト、ごま、酵母エキス、粉末ソース、発酵調味料、香味油)、かやく(鶏・豚味付肉そぼろ、メンマ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、香料、レシチン、クチナシ色素、かんすい、増粘剤(キサンタン)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香辛料抽出物、パプリカ色素、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉入数(個)12内容量1ケース(147g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82071415-
3,216
3,198
3,454(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする