曜日別特売

ソリッドボールエンドミル

ソリッドボールエンドミル - ニチアロイ(日本超硬)

直刃のため成形・再研が容易。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)コーティングノンコート内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
ボール半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82107517SP-BE R1.0502841
14,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82107526SP-BE R1.56531241.5
14,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82107535SP-BE R2.06542042
14,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82107544SP-BE R2.58052262.5
17,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
82107560SP-BE R3.08062563
17,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
82107569SP-BE R3.59072583.5
22,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82107578SP-BE R4.09082584
22,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82107587SP-BE R4.590925104.5
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82107596SP-BE R5.01001030105
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82107605SP-BE R5.51001130125.5
36,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
82107614SP-BE R6.01001230126
36,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
82107630SP-BE R8.01201635168
67,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする