超硬NVリーマー

超硬NVリーマー - ニチアロイ(日本超硬)

下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。

用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート内容量1本
574件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82078580S-NVR 3.06803.06503
21,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82078589S-NVR 3.07803.07503
21,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82078598S-NVR 3.08803.08503
21,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82078607S-NVR 3.09803.09503
21,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82078616S-NVR 4.06804.06504
23,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
82078625S-NVR 4.07804.07504
23,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
82078634S-NVR 4.08804.08504
23,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
82078650S-NVR 4.09804.09504
23,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
82078659S-NVR 17.02151711520
72,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
82078668S-NVR 18.01251812520
79,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
82078677S-NVR 19.02251912520
85,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
82078686S-NVR 20.02452012520
91,500
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
82078695S-NVR 21.02552113525
110,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
82078704S-NVR 22.02552213525
117,300
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
82078720S-NVR 23.02652314525
131,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
82078729S-NVR 24.02652414525
138,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
82078738S-NVR 25.02702514525
147,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
82078747S-NVR 26.02802615532
176,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
82078756S-NVR 27.02802715532
185,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
82078765S-NVR 28.02802815532
195,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
82078774S-NVR 29.02802915532
205,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
82078790S-NVR 30.02803015532
215,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
82079998S-NVR 8.061008.06608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080007S-NVR 8.071008.07608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080016S-NVR 8.081008.08608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080025S-NVR 8.091008.09608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080034S-NVR 8.111008.11608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080050S-NVR 8.121008.12608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080059S-NVR 8.131008.13608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080068S-NVR 8.141008.14608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080077S-NVR 8.151008.15608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080086S-NVR 8.161008.16608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080095S-NVR 8.171008.17608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080104S-NVR 8.181008.18608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080120S-NVR 8.191008.19608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080129S-NVR 8.211008.21608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080138S-NVR 8.221008.22608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080147S-NVR 8.231008.23608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080156S-NVR 8.241008.24608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080165S-NVR 8.251008.25608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080174S-NVR 8.261008.26608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080190S-NVR 8.271008.27608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080199S-NVR 8.281008.28608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080208S-NVR 8.291008.29608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080217S-NVR 8.311008.31608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080226S-NVR 8.321008.32608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080235S-NVR 8.331008.33608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080244S-NVR 8.341008.34608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080260S-NVR 8.351008.35608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
82080269S-NVR 8.361008.36608
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする