曜日別特売

樹脂用半月ドリル(ロング)

樹脂用半月ドリル(ロング) - ニチアロイ(日本超硬)

独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。深穴加工が可能40~50D。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい。(対通常超硬ドリル比)

用途樹脂材質K10首下長(mm)100コーティングノンコート内容量1本
全12種類を絞り込む
全長(mm)
直径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
柄径(Φmm)
先端長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82103010LS-HGD02020020021420.58
42,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
82103019LS-HGD0252002002.5182.50.72
43,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
82103028LS-HGD0352502503.5253.51.01
44,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
82103037LS-HGD04025025042841.15
45,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
82103046LS-HGD0452802804.5324.51.3
47,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
82103055LS-HGD05028028053551.44
47,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
82103064LS-HGD0552802805.5395.51.59
50,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
82103080LS-HGD06030030064261.73
61,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
82103089LS-HGD0653003006.5466.51.88
64,200
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
82103098LS-HGD07030030074972.02
65,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
82103107LS-HGD08030030085682.31
68,900
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
82103116LS-HGD03025025032130.87
44,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする