ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ)

ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ) - ニチアロイ(日本超硬)

外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。刃数4・6枚刃。

用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N柄径(Φmm)32表面処理ノンコートねじれ角(°)25内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82078099HSPE-B 35X80 K20N1803580
116,700
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
82078108HSPE-B 35X100 K20N20035100
138,200
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
82078117HSPE-B 40X100 K20N20040100
140,100
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
82078126HSPE-B 40X120 K20N22040120
160,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
82078135HSPE-B 42X100 K20N20042100
147,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
82078144HSPE-B 42X120 K20N22042120
169,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
82078160HSPE-B 45X100 K20N20045100
156,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
82078169HSPE-B 45X150 K20N25045150
214,200
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
82078178HSPE-B 46X100 K20N20046100
171,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
82078187HSPE-B 50X100 K20N20050100
171,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
82078196HSPE-B 50X150 K20N25050150
234,900
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする