曜日別特売

ソリッドNカットエンドミル(レギュラー)

ソリッドNカットエンドミル(レギュラー) - ニチアロイ(日本超硬)

標準刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート内容量1本
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82076358SR-NCE 0.3400.313
9,700
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
82076367SR-NCE 0.4400.413
9,700
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
82076376SR-NCE 0.5400.51.53
9,100
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
82076385SR-NCE 0.6400.61.53
9,100
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
82076394SR-NCE 0.7400.723
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
82076410SR-NCE 0.8400.82.53
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
82076419SR-NCE 0.9400.92.53
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
82076428SR-NCE 1.040134
8,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
82076437SR-NCE 1.1401.134
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
82076446SR-NCE 1.2401.234
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
82076455SR-NCE 1.3401.334
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
82076464SR-NCE 1.4401.434
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
82076480SR-NCE 1.5401.53.54
8,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
82076489SR-NCE 1.6401.63.54
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
82076498SR-NCE 1.7401.73.54
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
82076507SR-NCE 1.8401.83.54
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
82076516SR-NCE 1.9401.93.54
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
82076525SR-NCE 2.040244
8,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
82076534SR-NCE 2.1402.144
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
82076550SR-NCE 2.2402.244
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
82076559SR-NCE 2.3402.344
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
82076568SR-NCE 2.4402.444
8,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
82076577SR-NCE 2.5402.554
8,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
82076586SR-NCE 2.6402.654
9,100
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
82076595SR-NCE 2.7402.754
9,100
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
82076604SR-NCE 2.8402.854
9,100
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
82076620SR-NCE 2.9402.954
9,100
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
82076629SR-NCE 3.1453.166
9,600
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
82076638SR-NCE 3.2453.266
9,600
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
82076647SR-NCE 3.3453.366
9,600
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
82076656SR-NCE 3.4453.466
9,600
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
82076665SR-NCE 3.6453.666
9,600
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
82076674SR-NCE 3.7453.766
9,600
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
82076690SR-NCE 3.8453.866
9,600
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
82076699SR-NCE 3.9453.966
9,600
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
82076708SR-NCE 4.1504.166
10,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
82076717SR-NCE 4.2504.266
10,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
82076726SR-NCE 4.3504.366
10,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
82076735SR-NCE 4.4504.466
10,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
82076744SR-NCE 4.6504.6106
10,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
82076760SR-NCE 4.7504.7106
10,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
82076769SR-NCE 4.8504.8106
10,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
82076778SR-NCE 4.9504.9106
10,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
82076787SR-NCE 5.1505.1106
11,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
82076796SR-NCE 5.2505.2106
11,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
82076805SR-NCE 5.3505.3106
11,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
82076814SR-NCE 5.4505.4106
11,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
82076830SR-NCE 5.6505.6106
11,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
82076839SR-NCE 5.7505.7106
11,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
82076848SR-NCE 5.8505.8106
11,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする