ソリッドNカットエンドミル(セミロング)

ソリッドNカットエンドミル(セミロング) - ニチアロイ(日本超硬)

セミロング刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート内容量1本
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82075448SP-NCE 1.045144
9,200
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
82075457SP-NCE 1.1451.144
9,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
82075466SP-NCE 1.2451.244
9,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
82075475SP-NCE 1.3451.344
9,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
82075484SP-NCE 1.4451.444
9,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
82075500SP-NCE 1.5451.564
9,200
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
82075509SP-NCE 1.6451.664
9,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
82075518SP-NCE 1.7451.764
9,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
82075527SP-NCE 1.8451.864
9,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
82075536SP-NCE 1.9451.964
9,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
82075545SP-NCE 2.050284
9,200
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
82075554SP-NCE 2.1502.184
9,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
82075570SP-NCE 2.2502.284
9,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
82075579SP-NCE 2.3502.384
9,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
82075588SP-NCE 2.4502.484
9,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
82075597SP-NCE 2.5502.5104
9,200
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
82075606SP-NCE 2.6502.6104
10,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
82075615SP-NCE 2.7502.7104
10,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
82075624SP-NCE 2.8502.8104
10,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
82075640SP-NCE 2.9502.9104
10,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
82075649SP-NCE 3.1703.1126
11,100
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
82075658SP-NCE 3.2703.2126
11,100
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
82075667SP-NCE 3.3703.3126
11,100
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
82075676SP-NCE 3.4703.4126
11,100
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
82075685SP-NCE 3.6703.6156
11,100
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
82075694SP-NCE 3.7703.7156
11,100
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
82075710SP-NCE 3.8703.8156
11,100
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
82075719SP-NCE 3.9703.9156
11,100
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
82075728SP-NCE 4.1804.1156
12,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82075737SP-NCE 4.2804.2156
12,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82075746SP-NCE 4.3804.3156
12,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82075755SP-NCE 4.4804.4156
12,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82075764SP-NCE 4.6804.6156
12,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82075780SP-NCE 4.7804.7156
12,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82075789SP-NCE 4.8804.8156
12,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82075798SP-NCE 4.9804.9156
12,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82075807SP-NCE 5.1805.1186
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
82075816SP-NCE 5.2805.2186
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
82075825SP-NCE 5.3805.3186
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
82075834SP-NCE 5.4805.4186
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
82075850SP-NCE 5.6805.6186
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
82075859SP-NCE 5.7805.7186
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
82075868SP-NCE 5.8805.8186
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
82075877SP-NCE 5.9805.9186
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
82075886SP-NCE 8.1908.12510
22,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82075895SP-NCE 8.2908.22510
22,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82075904SP-NCE 8.3908.32510
22,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82075920SP-NCE 8.4908.42510
22,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82075929SP-NCE 8.6908.62510
22,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82075938SP-NCE 8.7908.72510
22,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする