曜日別特売

ソリッドテーパーボールエンドミル

ソリッドテーパーボールエンドミル - ニチアロイ(日本超硬)

直刃のため成形・再研が容易。テーパー角度3°5°7°の3種類。刃先先端R1~R5まで豊富なサイズ。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート内容量1本
全36種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
ボール半径(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
ボール半径(mm)
片角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82107158SP-TBE R1XΦ6X3°7039513
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82107167SP-TBE R1XΦ6X5°7024515
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82107176SP-TBE R1XΦ8X5°9035815
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82107185SP-TBE R1XΦ6X7°7017617
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82107194SP-TBE R1XΦ8X7°9025817
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82107210SP-TBE R1.5XΦ6X3°703061.53
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82107219SP-TBE R1.5XΦ8X3°904981.53
29,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
82107228SP-TBE R1.5XΦ6X5°701961.55
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82107237SP-TBE R1.5XΦ8X5°903081.55
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82107246SP-TBE R1.5XΦ10X5°10041101.55
34,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82107255SP-TBE R1.5XΦ12X5°10053121.55
45,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
82107264SP-TBE R1.5XΦ6X7°701461.57
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82107280SP-TBE R1.5XΦ8X7°902281.57
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82107289SP-TBE R1.5XΦ10X7°10030101.57
34,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82107298SP-TBE R1.5XΦ12X7°10038121.57
45,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
82107307SP-TBE R2XΦ6X3°7021623
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82107316SP-TBE R2XΦ8X3°9040823
29,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
82107325SP-TBE R2XΦ10X3°100591023
34,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82107334SP-TBE R2XΦ6X5°7013625
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82107350SP-TBE R2XΦ8X5°9025825
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82107359SP-TBE R2XΦ10X5°100361025
34,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82107368SP-TBE R2XΦ12X5°100481225
45,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
82107377SP-TBE R2XΦ8X7°9018827
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82107386SP-TBE R2XΦ10X7°100261027
34,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82107395SP-TBE R2XΦ12X7°100341227
45,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
82107404SP-TBE R2.5XΦ8X3°903182.53
29,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
82107420SP-TBE R2.5XΦ10X3°10050102.53
34,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82107429SP-TBE R2.5XΦ10X5°10031102.55
34,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82107438SP-TBE R2.5XΦ10X7°10023102.57
34,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82107447SP-TBE R2.5XΦ12X7°10031122.57
45,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
82107456SP-TBE R3XΦ10X3°100411033
34,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82107465SP-TBE R3XΦ12X3°100601233
45,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
82107474SP-TBE R3XΦ12X5°100371235
45,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
82107490SP-TBE R3XΦ12X7°100271237
45,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
82107499SP-TBE R4XΦ12X3°100421243
45,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
82107508SP-TBE R5XΦ12X3°100241253
45,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする