曜日別特売

超硬オイルホール付NVドリル

超硬オイルホール付NVドリル - ニチアロイ(日本超硬)

下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。

用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート内容量1本
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
柄径(Φmm)
先端長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82086630OS-NVD 4.95804.955051.3
23,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
82086639OS-NVD 4.96804.965051.3
23,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
82086648OS-NVD 4.97804.975051.3
23,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
82086657OS-NVD 4.98804.985051.3
23,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
82086666OS-NVD 4.99804.995051.3
23,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
82086675OS-NVD 5.1805.15051.3
21,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
82086684OS-NVD 5.2805.25051.3
21,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
82086700OS-NVD 5.3805.35051.3
21,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
82086709OS-NVD 5.4805.45051.4
21,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
82086718OS-NVD 5.61005.66061.4
21,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
82086727OS-NVD 5.71005.76061.4
21,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
82086736OS-NVD 5.81005.86061.5
21,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
82086745OS-NVD 5.91005.96061.5
21,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
82086754OS-NVD 6.011006.016061.5
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82086770OS-NVD 6.021006.026061.5
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82086779OS-NVD 6.031006.036061.5
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82086788OS-NVD 6.041006.046061.5
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82086797OS-NVD 6.051006.056061.5
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82086806OS-NVD 6.11006.16061.5
22,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82086815OS-NVD 6.21006.26061.6
22,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82086824OS-NVD 6.31006.36061.6
22,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82086840OS-NVD 6.41006.46061.6
22,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82086849OS-NVD 6.61006.66071.7
22,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82086858OS-NVD 6.71006.76071.7
22,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82086867OS-NVD 6.81006.86071.7
22,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82086876OS-NVD 6.91006.96071.7
22,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82086885OS-NVD 6.951006.956071.8
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82086894OS-NVD 6.961006.966071.8
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82086910OS-NVD 6.971006.976071.8
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82086919OS-NVD 6.981006.986071.8
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82086928OS-NVD 6.991006.996071.8
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82086937OS-NVD 7.011007.016071.8
31,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82086946OS-NVD 7.021007.026071.8
31,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82086955OS-NVD 7.031007.036071.8
31,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82086964OS-NVD 7.041007.046071.8
31,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82086980OS-NVD 7.051007.056071.8
31,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82086989OS-NVD 7.11007.16071.8
26,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82086998OS-NVD 7.21007.26071.8
26,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82087007OS-NVD 7.31007.36071.8
26,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82087016OS-NVD 7.41007.46071.9
26,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82087025OS-NVD 7.61007.66081.9
26,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82087034OS-NVD 7.71007.76081.9
26,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82087050OS-NVD 7.81007.86082
26,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82087059OS-NVD 7.91007.96082
26,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82087068OS-NVD 7.951007.956082
31,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82087077OS-NVD 7.961007.966082
31,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82087086OS-NVD 7.971007.976082
31,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82087095OS-NVD 7.981007.986082
31,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82087104OS-NVD 7.991007.996082
31,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82087120OS-NVD 8.011008.016082
37,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする