2.4M伸縮式ポール(白)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】

2.4M伸縮式ポール(白)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 - アルファ[販促]

縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。
非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。
回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。
1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。
H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。

材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82072736KA8-0096WS
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする