ニチアロイ(日本超硬)
レースセンター
先端に超硬をロー付けしたセンターです。固定センターのため、高精度が得られます。
材質
超硬
先端角(°)
60
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
大径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82074906
LC-MT0
72
9.212
6
¥
27,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
82074915
LC-MT1
82
12.24
6
¥
27,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
82074924
LC-MT2
100
17.98
8
¥
38,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
82074940
LC-MT3
125
24.051
10
¥
39,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
82074949
LC-MT4
155
31.543
14
¥
55,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
82074958
LC-MT5
200
44.731
18
¥
110,400
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
82074967
LC-MT6
270
63.759
30
¥
193,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください