曜日別特売

樹脂用半月ドリル(ショート)

樹脂用半月ドリル(ショート) - ニチアロイ(日本超硬)

独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)

用途樹脂材質K10表面処理ノンコート内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82102450S-HGD005065650.5530
27,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102459S-HGD006065650.6530
27,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102468S-HGD007065650.7530
27,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102477S-HGD008065650.8630
27,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102486S-HGD009065650.9630
27,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102495S-HGD010065651730
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102504S-HGD011065651.1830
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102520S-HGD012065651.2830
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102529S-HGD013065651.3930
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102538S-HGD014065651.41030
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102547S-HGD015065651.51130
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102556S-HGD016065651.61130
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102565S-HGD017065651.71230
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102574S-HGD018065651.81330
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102590S-HGD019065651.91330
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102599S-HGD0200656521430
23,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102608S-HGD021075752.11540
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102617S-HGD022075752.21540
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102626S-HGD023075752.31640
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102635S-HGD024075752.41740
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102644S-HGD025075752.51840
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102660S-HGD026075752.61840
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102669S-HGD027075752.71940
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102678S-HGD028075752.82040
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102687S-HGD029075752.92040
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102696S-HGD0300757532140
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102705S-HGD031075753.12240
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102714S-HGD032075753.22240
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102730S-HGD033075753.32340
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102739S-HGD034075753.42440
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102748S-HGD035075753.52540
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102757S-HGD036075753.62540
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102766S-HGD037075753.72640
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102775S-HGD038075753.82740
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102784S-HGD039075753.92740
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102800S-HGD0400757542840
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82102809S-HGD041085854.12950
29,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82102818S-HGD042085854.22950
29,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82102827S-HGD043085854.33050
29,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82102836S-HGD044085854.43150
29,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82102845S-HGD045085854.53250
29,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82102854S-HGD046085854.63250
29,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82102870S-HGD047085854.73350
29,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82102879S-HGD048085854.83450
29,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82102888S-HGD049085854.93450
29,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82102897S-HGD0500858553550
29,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82102906S-HGD051095955.13650
32,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
82102915S-HGD052095955.23650
32,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
82102924S-HGD053095955.33750
32,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
82102940S-HGD054095955.43850
32,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする