LEPLUS NEXT
Xperia 1 VI ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
27(本体)/72(パッケージ込)
タイプ
ケース型
対応機種
Xperia 1 VI SO-51E/SOG13/XQ-EC44
特性
ストラップホール付、柔軟性があり着脱が簡単、ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計、マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82071467
LN-24SX1CSTCL
¥
1,280
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください