APEXEL
スマホ顕微鏡
様々なスマートフォンに取り付け可能な顕微鏡です。白、電球色、UVライトモードを含む、12パターンのライトモード搭載。
用途
顕微鏡
付属品
スペーサー(3サイズ)、防水ケース(布)、USB Type-C、クリーナー
質量(g)
47
倍率
200X
伸縮範囲(mm)
クリップ:71~105
対応機種
推奨:メインカメラのレンズの中心が、スマホ本体上部から17mm以上、左横から15mm以上の場所にあるもの
入力
5V/1A
標準持続時間(h)
【バッテリー】最大:2
バッテリー容量(mAh)
3.7V-100
サイズ(mm)
87×67×33
内容量
1個
注意
※レンズの位置によっては対応機種内であっても取り付けられない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972119
APL-MS200
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください