曜日別特売

ブックスキャナ

ブックスキャナ - Plustekブックスキャナ - Plustekブックスキャナ - Plustekブックスキャナ - Plustekブックスキャナ - Plustek

書籍を裁断することなく電子化することが出来る「非破壊」タイプのブックスキャナーです。 本体の縁からガラス面までの幅が6mmとなっており、書籍の綴じしろの影が映りにくく、良好なスキャン結果が得られます。原稿台カバーは持ち上げることが出来、厚い書籍でもしっかりと押さえつけることが可能です。

用途ブックスキャン寸法(mm)453×286×98質量(kg)3.4消費電力(W)18(動作時)、4.3(待機時)範囲(mm)スキャン領域:216×297対応OSWindows 7 / 8 / 10(ドライバー、同梱ソフトABBYY FineReader 12 Sprintは付属CDよりインストール)、Mac OS X(macOS)10.8~11.1(ドライバーはメーカーHPよりダウンロード)接続USB 2.0センサーCCD光源LED速度【スキャン】7sec(カラー/ グレースケール/ モノクロ・300dpi・A4 サイズ)原稿サイズA4解像度1200dpiスキャン方式カラー:入力48bit・出力24bit、グレースケール:入力16bit・出力8bit、モノクロ:1bitサイズ(mm)ブックエッジ:6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819724783800L
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする