曜日別特売

レンズシェード

レンズシェード - king(撮影・写真用品)レンズシェード - king(撮影・写真用品)レンズシェード - king(撮影・写真用品)レンズシェード - king(撮影・写真用品)レンズシェード - king(撮影・写真用品)

アクセサリーシューマウントに取り付け、不要な光を遮ることで写真の画質向上に役立つカメラ用シェードです。自由に曲げられるアームでシェードの角度と位置を調整できます。レンズシェードとしての使用のほか、液晶画面の視認性を改善するモニターシェードとしても活用いただけます。

用途カメラシェード材質シェード:カーボン、アーム:スチール、シリコンゴム寸法(mm)シェード:100×165質量(g)134アーム寸法(mm)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971480K-CLS1165
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする