king(撮影・写真用品)
ガジェットポーチ
ACアダプターやマウス、モバイルバッテリーなど様々なガジェットを収納して持ち運べる大容量のポーチです。ゴムバンド、メッシュポケットの仕切板で2気室になっており、様々な小物を収納できます。
用途
PC周辺小物の収納
材質
ポリエステル
質量(g)
230
内容量(L)
2.4
外寸(mm)
260×190×70
内寸(mm)
245×175×55
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81971690
K-LGP-BR
ブラウン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
81971699
K-LGP-GY
グレー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
81971708
K-LGP-NV
ネイビー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください