曜日別特売

ポスターフレーム

ポスターフレーム - king(撮影・写真用品)ポスターフレーム - king(撮影・写真用品)ポスターフレーム - king(撮影・写真用品)ポスターフレーム - king(撮影・写真用品)ポスターフレーム - king(撮影・写真用品)ポスターフレーム - king(撮影・写真用品)ポスターフレーム - king(撮影・写真用品)ポスターフレーム - king(撮影・写真用品)

様々な用途に使用可能なポスターフレームです。前面板にUVカット仕様のPETを採用しており紫外線を90%以上カット、展示物の変色・退色を抑制します。

用途展示、掲示、陳列など付属品吊紐仕様前面板:UVカット仕様PET内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
内寸(mm)
外寸(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81973510828361-A1-SVA1シルバー841×594861×614930
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
81973519828378-A1-BKA1ブラック841×594861×614930
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
81973528828385-A1-WHA1ホワイト841×594861×614930
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
81973537828330-A2-SVA2シルバー594×420614×440540
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
81973546828347-A2-BKA2ブラック594×420614×440540
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
81973555828354-A2-WHA2ホワイト594×420614×440540
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
81973564828422-B1-SVB1シルバー1030×7281050×7481270
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
81973580828439-B1-BKB1ブラック1030×7281050×7481270
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
81973589828446-B1-WHB1ホワイト1030×7281050×7481270
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
81973598828392-B2-SVB2シルバー728×515748×535750
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
81973607828408-B2-BKB2ブラック728×515748×535750
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
81973616828415-B2-WHB2ホワイト728×515748×535750
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする