フジカラー
SDカードケース(10個入り)
SDカードを1枚ずつ収納。 静電、帯電防止素材の使用で安全に収納できます。
用途
収納
付属品
記録シール10枚
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
6.8×42.6×51.8/個
質量(g/個)
6
収納枚数(枚)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972128
905209
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください