APEXEL
光学機器接続アダプター
双眼鏡や望遠鏡にスマートフォンを取り付けて撮影することができるアダプターです。双眼鏡、単眼鏡、顕微鏡、スポッティングスコープの他、多くの光学機器を取り付けることができます。
用途
旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等
材質
ABS樹脂
本体寸法(mm)
119×67×45
外径(Φmm)
対応アイピース:23~50
対象
使用:双眼鏡、単眼鏡、顕微鏡、スポッティングスコープ及び多くの光学機器
適合寸法(mm)
【スマートフォン】66~95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972110
APL-F002
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください