| 81964875 | GH7019-0 | ホワイト | 3L | ネック44.2/肩幅50/胸囲127/着丈81/袖丈60 | | |
|
| 81964884 | GH7019-0 | ホワイト | 3S | ネック36.2/肩幅38/胸囲95/着丈67/袖丈54 | | |
|
| 81964900 | GH7019-0 | ホワイト | 4L | ネック46.2/肩幅52/胸囲135/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81964909 | GH7019-0 | ホワイト | 5L | ネック48.2/肩幅54/胸囲143/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81964918 | GH7019-0 | ホワイト | 7L | ネック52.2/肩幅58/胸囲159/着丈86/袖丈62 | | |
|
| 81964927 | GH7019-0 | ホワイト | L | ネック41.2/肩幅46/胸囲115/着丈77/袖丈59 | | |
|
| 81964936 | GH7019-0 | ホワイト | LL | ネック42.7/肩幅48/胸囲121/着丈79/袖丈60 | | |
|
| 81964945 | GH7019-0 | ホワイト | M | ネック39.7/肩幅44/胸囲109/着丈75/袖丈58 | | |
|
| 81964954 | GH7019-0 | ホワイト | S | ネック38.2/肩幅42/胸囲103/着丈73/袖丈56 | | |
|
| 81964970 | GH7019-0 | ホワイト | SS | ネック37.2/肩幅40/胸囲99/着丈69/袖丈55 | | |
|
| 81964979 | GH7019-1 | ネイビー | 3L | ネック44.2/肩幅50/胸囲127/着丈81/袖丈60 | | |
|
| 81964988 | GH7019-1 | ネイビー | 3S | ネック36.2/肩幅38/胸囲95/着丈67/袖丈54 | | |
|
| 81964997 | GH7019-1 | ネイビー | 4L | ネック46.2/肩幅52/胸囲135/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81965006 | GH7019-1 | ネイビー | 5L | ネック48.2/肩幅54/胸囲143/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81965015 | GH7019-1 | ネイビー | 7L | ネック52.2/肩幅58/胸囲159/着丈86/袖丈62 | | |
|
| 81965024 | GH7019-1 | ネイビー | L | ネック41.2/肩幅46/胸囲115/着丈77/袖丈59 | | |
|
| 81965040 | GH7019-1 | ネイビー | LL | ネック42.7/肩幅48/胸囲121/着丈79/袖丈60 | | |
|
| 81965049 | GH7019-1 | ネイビー | M | ネック39.7/肩幅44/胸囲109/着丈75/袖丈58 | | |
|
| 81965058 | GH7019-1 | ネイビー | S | ネック38.2/肩幅42/胸囲103/着丈73/袖丈56 | | |
|
| 81965067 | GH7019-1 | ネイビー | SS | ネック37.2/肩幅40/胸囲99/着丈69/袖丈55 | | |
|
| 81965076 | GH7019-2 | ピンク | 3L | ネック44.2/肩幅50/胸囲127/着丈81/袖丈60 | | |
|
| 81965085 | GH7019-2 | ピンク | 3S | ネック36.2/肩幅38/胸囲95/着丈67/袖丈54 | | |
|
| 81965094 | GH7019-2 | ピンク | 4L | ネック46.2/肩幅52/胸囲135/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81965110 | GH7019-2 | ピンク | 5L | ネック48.2/肩幅54/胸囲143/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81965119 | GH7019-2 | ピンク | 7L | ネック52.2/肩幅58/胸囲159/着丈86/袖丈62 | | |
|
| 81965128 | GH7019-2 | ピンク | L | ネック41.2/肩幅46/胸囲115/着丈77/袖丈59 | | |
|
| 81965137 | GH7019-2 | ピンク | LL | ネック42.7/肩幅48/胸囲121/着丈79/袖丈60 | | |
|
| 81965146 | GH7019-2 | ピンク | M | ネック39.7/肩幅44/胸囲109/着丈75/袖丈58 | | |
|
| 81965155 | GH7019-2 | ピンク | S | ネック38.2/肩幅42/胸囲103/着丈73/袖丈56 | | |
|
| 81965164 | GH7019-2 | ピンク | SS | ネック37.2/肩幅40/胸囲99/着丈69/袖丈55 | | |
|
| 81965180 | GH7019-3 | サックス | 3L | ネック44.2/肩幅50/胸囲127/着丈81/袖丈60 | | |
|
| 81965189 | GH7019-3 | サックス | 3S | ネック36.2/肩幅38/胸囲95/着丈67/袖丈54 | | |
|
| 81965198 | GH7019-3 | サックス | 4L | ネック46.2/肩幅52/胸囲135/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81965207 | GH7019-3 | サックス | 5L | ネック48.2/肩幅54/胸囲143/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81965216 | GH7019-3 | サックス | 7L | ネック52.2/肩幅58/胸囲159/着丈86/袖丈62 | | |
|
| 81965225 | GH7019-3 | サックス | L | ネック41.2/肩幅46/胸囲115/着丈77/袖丈59 | | |
|
| 81965234 | GH7019-3 | サックス | LL | ネック42.7/肩幅48/胸囲121/着丈79/袖丈60 | | |
|
| 81965250 | GH7019-3 | サックス | M | ネック39.7/肩幅44/胸囲109/着丈75/袖丈58 | | |
|
| 81965259 | GH7019-3 | サックス | S | ネック38.2/肩幅42/胸囲103/着丈73/袖丈56 | | |
|
| 81965268 | GH7019-3 | サックス | SS | ネック37.2/肩幅40/胸囲99/着丈69/袖丈55 | | |
|
| 81965277 | GH7019-4 | インディゴブルー | 3L | ネック44.2/肩幅50/胸囲127/着丈81/袖丈60 | | |
|
| 81965286 | GH7019-4 | インディゴブルー | 3S | ネック36.2/肩幅38/胸囲95/着丈67/袖丈54 | | |
|
| 81965295 | GH7019-4 | インディゴブルー | 4L | ネック46.2/肩幅52/胸囲135/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81965304 | GH7019-4 | インディゴブルー | 5L | ネック48.2/肩幅54/胸囲143/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81965320 | GH7019-4 | インディゴブルー | 7L | ネック52.2/肩幅58/胸囲159/着丈86/袖丈62 | | |
|
| 81965329 | GH7019-4 | インディゴブルー | L | ネック41.2/肩幅46/胸囲115/着丈77/袖丈59 | | |
|
| 81965338 | GH7019-4 | インディゴブルー | LL | ネック42.7/肩幅48/胸囲121/着丈79/袖丈60 | | |
|
| 81965347 | GH7019-4 | インディゴブルー | M | ネック39.7/肩幅44/胸囲109/着丈75/袖丈58 | | |
|
| 81965356 | GH7019-4 | インディゴブルー | S | ネック38.2/肩幅42/胸囲103/着丈73/袖丈56 | | |
|
| 81965365 | GH7019-4 | インディゴブルー | SS | ネック37.2/肩幅40/胸囲99/着丈69/袖丈55 | | |
|