| 81965880 | GH7021-0 | ホワイト | 3L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック44.1/肩幅50/胸囲127/着丈81/袖丈60 | | |
|
| 81965889 | GH7021-0 | ホワイト | 3S | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック36.1/肩幅38/胸囲95/着丈67/袖丈54 | | |
|
| 81965898 | GH7021-0 | ホワイト | 4L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック46.1/肩幅52/胸囲135/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81965907 | GH7021-0 | ホワイト | 5L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック48.1/肩幅54/胸囲143/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81965916 | GH7021-0 | ホワイト | 7L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック52.1/肩幅58/胸囲159/着丈86/袖丈62 | | |
|
| 81965925 | GH7021-0 | ホワイト | L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック41.1/肩幅46/胸囲115/着丈77/袖丈59 | | |
|
| 81965934 | GH7021-0 | ホワイト | LL | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック42.6/肩幅48/胸囲121/着丈79/袖丈60 | | |
|
| 81965950 | GH7021-0 | ホワイト | M | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック39.6/肩幅44/胸囲109/着丈75/袖丈58 | | |
|
| 81965959 | GH7021-0 | ホワイト | S | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック38.1/肩幅42/胸囲103/着丈73/袖丈56 | | |
|
| 81965968 | GH7021-0 | ホワイト | SS | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック37.1/肩幅40/胸囲99/着丈69/袖丈55 | | |
|
| 81965977 | GH7021-1 | ネイビー | 3L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック44.1/肩幅50/胸囲127/着丈81/袖丈60 | | |
|
| 81965986 | GH7021-1 | ネイビー | 3S | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック36.1/肩幅38/胸囲95/着丈67/袖丈54 | | |
|
| 81965995 | GH7021-1 | ネイビー | 4L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック46.1/肩幅52/胸囲135/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81966004 | GH7021-1 | ネイビー | 5L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック48.1/肩幅54/胸囲143/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81966020 | GH7021-1 | ネイビー | 7L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック52.1/肩幅58/胸囲159/着丈86/袖丈62 | | |
|
| 81966029 | GH7021-1 | ネイビー | L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック41.1/肩幅46/胸囲115/着丈77/袖丈59 | | |
|
| 81966038 | GH7021-1 | ネイビー | LL | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック42.6/肩幅48/胸囲121/着丈79/袖丈60 | | |
|
| 81966047 | GH7021-1 | ネイビー | M | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック39.6/肩幅44/胸囲109/着丈75/袖丈58 | | |
|
| 81966056 | GH7021-1 | ネイビー | S | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック38.1/肩幅42/胸囲103/着丈73/袖丈56 | | |
|
| 81966065 | GH7021-1 | ネイビー | SS | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック37.1/肩幅40/胸囲99/着丈69/袖丈55 | | |
|
| 81966074 | GH7021-2 | ピンク | 3L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック44.1/肩幅50/胸囲127/着丈81/袖丈60 | | |
|
| 81966090 | GH7021-2 | ピンク | 3S | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック36.1/肩幅38/胸囲95/着丈67/袖丈54 | | |
|
| 81966099 | GH7021-2 | ピンク | 4L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック46.1/肩幅52/胸囲135/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81966108 | GH7021-2 | ピンク | 5L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック48.1/肩幅54/胸囲143/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81966117 | GH7021-2 | ピンク | 7L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック52.1/肩幅58/胸囲159/着丈86/袖丈62 | | |
|
| 81966126 | GH7021-2 | ピンク | L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック41.1/肩幅46/胸囲115/着丈77/袖丈59 | | |
|
| 81966135 | GH7021-2 | ピンク | LL | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック42.6/肩幅48/胸囲121/着丈79/袖丈60 | | |
|
| 81966144 | GH7021-2 | ピンク | M | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック39.6/肩幅44/胸囲109/着丈75/袖丈58 | | |
|
| 81966160 | GH7021-2 | ピンク | S | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック38.1/肩幅42/胸囲103/着丈73/袖丈56 | | |
|
| 81966169 | GH7021-2 | ピンク | SS | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック37.1/肩幅40/胸囲99/着丈69/袖丈55 | | |
|
| 81966178 | GH7021-3 | サックス | 3L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック44.1/肩幅50/胸囲127/着丈81/袖丈60 | | |
|
| 81966187 | GH7021-3 | サックス | 3S | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック36.1/肩幅38/胸囲95/着丈67/袖丈54 | | |
|
| 81966196 | GH7021-3 | サックス | 4L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック46.1/肩幅52/胸囲135/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81966205 | GH7021-3 | サックス | 5L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック48.1/肩幅54/胸囲143/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81966214 | GH7021-3 | サックス | 7L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック52.1/肩幅58/胸囲159/着丈86/袖丈62 | | |
|
| 81966230 | GH7021-3 | サックス | L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック41.1/肩幅46/胸囲115/着丈77/袖丈59 | | |
|
| 81966239 | GH7021-3 | サックス | LL | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック42.6/肩幅48/胸囲121/着丈79/袖丈60 | | |
|
| 81966248 | GH7021-3 | サックス | M | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック39.6/肩幅44/胸囲109/着丈75/袖丈58 | | |
|
| 81966257 | GH7021-3 | サックス | S | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック38.1/肩幅42/胸囲103/着丈73/袖丈56 | | |
|
| 81966266 | GH7021-3 | サックス | SS | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック37.1/肩幅40/胸囲99/着丈69/袖丈55 | | |
|
| 81966275 | GH7021-4 | インディゴブルー | 3L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック44.1/肩幅50/胸囲127/着丈81/袖丈60 | | |
|
| 81966284 | GH7021-4 | インディゴブルー | 3S | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック36.1/肩幅38/胸囲95/着丈67/袖丈54 | | |
|
| 81966300 | GH7021-4 | インディゴブルー | 4L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック46.1/肩幅52/胸囲135/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81966309 | GH7021-4 | インディゴブルー | 5L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック48.1/肩幅54/胸囲143/着丈83/袖丈60 | | |
|
| 81966318 | GH7021-4 | インディゴブルー | 7L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック52.1/肩幅58/胸囲159/着丈86/袖丈62 | | |
|
| 81966327 | GH7021-4 | インディゴブルー | L | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック41.1/肩幅46/胸囲115/着丈77/袖丈59 | | |
|
| 81966336 | GH7021-4 | インディゴブルー | LL | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック42.6/肩幅48/胸囲121/着丈79/袖丈60 | | |
|
| 81966345 | GH7021-4 | インディゴブルー | M | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック39.6/肩幅44/胸囲109/着丈75/袖丈58 | | |
|
| 81966354 | GH7021-4 | インディゴブルー | S | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック38.1/肩幅42/胸囲103/着丈73/袖丈56 | | |
|
| 81966370 | GH7021-4 | インディゴブルー | SS | オックス:ポリエステル65、綿35 | ネック37.1/肩幅40/胸囲99/着丈69/袖丈55 | | |
|