曜日別特売

レンズクリーニングティッシュ

レンズクリーニングティッシュ - king(撮影・写真用品)レンズクリーニングティッシュ - king(撮影・写真用品)レンズクリーニングティッシュ - king(撮影・写真用品)レンズクリーニングティッシュ - king(撮影・写真用品)レンズクリーニングティッシュ - king(撮影・写真用品)レンズクリーニングティッシュ - king(撮影・写真用品)レンズクリーニングティッシュ - king(撮影・写真用品)レンズクリーニングティッシュ - king(撮影・写真用品)

携帯に便利な、スクリーン&レンズ専用のティッシュです。アルコール不使用の為、デリケートな液晶モニターやレンズの清掃に最適です。 含有成分・水分量を見直すことで、クリーニングパフォーマンスが向上し、除菌も出来るようになりました。

用途清掃仕様除菌性能:黄色ブドウ球菌・大腸菌に対して有効。(全ての菌を除菌するわけではありません)材質木材パルプ100%寸法(mm)(ティッシュ)130×150主成分精製水、界面活性剤、防腐剤内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971175KCTFSL-5050
1,020
599
659(税込)
当日出荷
81971184KCTFSL-100100
1,840
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする