APEXEL
ズーム単眼鏡
倍率20-40倍の単眼鏡です。旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。スマートフォンに取り付けて撮影することが可能なアダプターと三脚が付属します。
用途
旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等
付属品
スマートフォンアダプター、三脚、アイカップ、ケース、クロス
材質
プリズム:K9光学ガラス
寸法(mm)
178×50
質量(g)
331
倍率(倍)
20~40
直径(mm)
接眼レンズ:11
1000m先の視野(m)
視界:75-52
焦点距離
5m~
径(mm)
対物レンズ:22、瞳径:2~1
実視界(°)
4.4~8.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972444
APL-JS2040XJJ04
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください