APEXEL
ズーム防水単眼鏡
倍率10-20倍の単眼鏡です。高性能なBaK4プリズムを採用、IPX4相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。
用途
旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等
付属品
ケース、クロス、ストラップ
材質
プリズム:BaK4
寸法(mm)
188×81
質量(g)
493
倍率(倍)
10~20
直径(mm)
接眼レンズ:21
1000m先の視野(m)
視界:75-52
焦点距離
2m~
径(mm)
対物レンズ:50、瞳径:5~2.5
実視界(°)
4.3~3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972460
APL-10-20X50Z
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください