BOXフレーム

BOXフレーム - king(撮影・写真用品)BOXフレーム - king(撮影・写真用品)BOXフレーム - king(撮影・写真用品)BOXフレーム - king(撮影・写真用品)BOXフレーム - king(撮影・写真用品)BOXフレーム - king(撮影・写真用品)BOXフレーム - king(撮影・写真用品)BOXフレーム - king(撮影・写真用品)

ボックスタイプの外枠を採用したフォトフレームです。フレームに奥行きがあることで写真に立体感を与え、視覚的に引き立てることができます。前面のアクリル板はUVカット加工が施されており、大切な作品を色褪せから守ります。また、奥行きを活かしてレリーフ(半立体)作品や小物類の展示など、様々な用途にもお使いいただけます。

用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)アクリル(UVカット)内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
収納寸法(mm)
フレーム(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81973406L-BKブラック175最大130×90(内寸)117×77×23、(外寸)152×112×35
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
81973415L-BRブラウン175最大130×90(内寸)117×77×23、(外寸)152×112×35
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
81973424L-NTナチュラル175最大130×90(内寸)117×77×23、(外寸)152×112×35
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
81973440L-WHホワイト175最大130×90(内寸)117×77×23、(外寸)152×112×35
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
819734492L-BKブラック280最大180×130(内寸)166×116×23、(外寸)202×152×35
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
819734582L-BRブラウン280最大180×130(内寸)166×116×23、(外寸)202×152×35
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
819734672L-NTナチュラル280最大180×130(内寸)166×116×23、(外寸)202×152×35
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
819734762L-WHホワイト280最大180×130(内寸)166×116×23、(外寸)202×152×35
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする