フジカラー
プロフレーム
厚さ3mmのアクリル板を使用したフォトフレームです。四隅に20mmの足が付いており、立体感を演出します。タテ掛け、ヨコ掛けフックが付属します。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)アクリル
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
外寸(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974657
K-SV
シルバー
206×256
115×165
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
81974666
6-SV
シルバー
279×329
186×236
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
81974675
4-SV
シルバー
330×380
237×287
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
81974684
4NOTORI-SV
シルバー
330×380
185×287
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
81974700
TOKU-FREE-S-SV
シルバー
428×358
379×309
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
81974709
6-BK
ブラック
329×279
236×186
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
81974718
4-BK
ブラック
380×330
287×237
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
81974727
TOKU-FREE-L-SV
シルバー
428×504
380×455
¥
9,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
81974736
TOKU-FREE-S-BK
ブラック
358×428
309×379
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
81974745
TOKU-FREE-L-BK
ブラック
428×504
380×455
¥
9,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
81974754
A4-SV
シルバー
329×279
284×196
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
81974770
A4-BK
ブラック
329×279
284×196
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください