king(撮影・写真用品)
ES写真フレーム
ES(european style / ヨーロッパ調)デザインが高級感を演出するフォトフレームです。肖像写真、ブライダルフォトをはじめ、様々なシーンにお使いいただけます。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)ガラス
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81973020
L-WH
(窓)79×116
ホワイト
L
170
124×160×22
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
81973029
L-BR
(窓)79×116
ブラウン
L
170
124×160×22
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
81973038
2L-WH
(窓)117×167
ホワイト
2L
275
163×213×22
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
81973047
2L-BR
(窓)117×167
ブラウン
2L
275
163×213×22
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください