フジカラー
クリアフレーム
クリアーな透明感が美しい、軽量・安全なお手軽フレーム。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974928
501562-A4-A5
プラスチック
A4・A5
(台紙)210×297
(台紙)136×198
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
81974937
504082-2L
ポリスチレン樹脂
2L
200×156
180×128
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください