曜日別特売

リンクフレーム

リンクフレーム - フジカラーリンクフレーム - フジカラーリンクフレーム - フジカラーリンクフレーム - フジカラーリンクフレーム - フジカラーリンクフレーム - フジカラーリンクフレーム - フジカラーリンクフレーム - フジカラー

表裏の両面で写真を飾ることができるナチュラルな木製フレーム。

用途展示、掲示、陳列など内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81975174L-2REN-A(前面板)ガラス(窓)82×113L325106×137×18
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
81975190L-2REN-B(前面板)ガラス(窓)82×113L325106×137×18
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
81975199L-3REN-A(前面板)ガラス(窓)82×113L470106×137×18
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
81975208L-3REN-B(前面板)ガラス(窓)82×113L470106×137×18
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
81975217HL-3REN-A(前面板)ポリスチレン(窓)56×79チェキ17680×103×18
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
81975226HL-3REN-B(前面板)ポリスチレン(窓)56×79チェキ17680×103×18
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする