アクリルフレーム

アクリルフレーム - フジカラーアクリルフレーム - フジカラーアクリルフレーム - フジカラーアクリルフレーム - フジカラーアクリルフレーム - フジカラーアクリルフレーム - フジカラーアクリルフレーム - フジカラーアクリルフレーム - フジカラー

シンプルデザインで写真が引き立つ透明アクリルフォトフレームです。材質がアクリルなので割れる心配がなく、家、お店、オフィス等、設置場所を選びません。フレームの設置方法は縦横兼用です。全サイズスタンド付き。

用途展示、掲示、陳列など内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
収納寸法(mm)
フレーム(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81974779506222-LL140最大98×138(外寸)130×170×5
2,500
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
81974788506239-2L2L230最大138×188(外寸)170×220×5
3,250
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
81974797506246-A4A4520最大210×297(外寸)250×342×5
4,600
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする