デザインフレーム

デザインフレーム - king(撮影・写真用品)デザインフレーム - king(撮影・写真用品)デザインフレーム - king(撮影・写真用品)デザインフレーム - king(撮影・写真用品)デザインフレーム - king(撮影・写真用品)デザインフレーム - king(撮影・写真用品)デザインフレーム - king(撮影・写真用品)デザインフレーム - king(撮影・写真用品)

写真を豪華な雰囲気にしてくれるデザインフレーム。金のダブルフレームが写真をより引き立たせます。

用途展示、掲示、陳列など材質樹脂、ガラス内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81973178800053-L-BLUE(窓)80×118ブルーL215136×174
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
81973187800060-L-WINE(窓)80×118ワインL215136×174
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
81973196800077-L-CAMEL(窓)80×118キャメルL215136×174
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
81973205800084-2L-BLUE(窓)169×118ブルー2L315224×174
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
81973214800091-2L-WINE(窓)169×118ワイン2L315224×174
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
81973230800107-2L-CAMEL(窓)169×118キャメル2L315224×174
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
81973239815026-A4-N-BLUE(窓)340×253ブルーA4870393×306
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
81973248815033-A4-N-WINE(窓)340×253ワインA4870393×306
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
81973257815040-A4-N-WH(窓)340×253ホワイトA4870393×306
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする