フジカラー
フローティーフレーム
フレーム内に透明部分の余白があることで抜け感のある雰囲気が写真を引き立てる写真フレームです。写真以外にもドライフラワーやトレカ、チケットなど、様々なディスプレイが楽しめます。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
スタンド棒(3本)、ストッパー(EVA)2枚、吊金具付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81975235
SQ-NT
ナチュラル
SQ
114
145×145×20
121×121
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
81975244
L-NT
ナチュラル
L
132
147×190×20
123×165
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
81975260
2L-NT
ナチュラル
2L
204
183×243×20
159×219
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
81975269
SQ-BR
ブラウン
SQ
114
145×145×20
121×121
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
81975278
L-BR
ブラウン
L
132
147×190×20
123×165
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
81975287
2L-BR
ブラウン
2L
204
183×243×20
159×219
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください