インナーフォトフレーム

インナーフォトフレーム - king(撮影・写真用品)インナーフォトフレーム - king(撮影・写真用品)インナーフォトフレーム - king(撮影・写真用品)インナーフォトフレーム - king(撮影・写真用品)インナーフォトフレーム - king(撮影・写真用品)インナーフォトフレーム - king(撮影・写真用品)インナーフォトフレーム - king(撮影・写真用品)インナーフォトフレーム - king(撮影・写真用品)

インナーカラーとナチュラルな木目調のツートンカラーがかわいいフォトフレーム。ガラスと写真の間に取り外し可能なインナーフレームが配置されることでできる空間が、奥行き感を演出するとともにガラス面とプリントの癒着を防止します。

用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)ガラス内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81973117L-NT-WH窓:(インナーフレームあり)75×113、(インナーフレームなし)83×120ナチュラルL164107×145×25
900
899
989(税込)
6日以内出荷
81973126L-GY-BR窓:(インナーフレームあり)75×113、(インナーフレームなし)83×120ブラウンL164107×145×25
900
899
989(税込)
6日以内出荷
81973135KG-NT-WH窓:(インナーフレームあり)88×138、(インナーフレームなし)96×146ナチュラルKG206120×170×25
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
81973144KG-GY-BR窓:(インナーフレームあり)88×138、(インナーフレームなし)96×146ブラウンKG206120×170×25
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
819731602L-NT-WH窓:(インナーフレームあり)113×164、(インナーフレームなし)121×173ナチュラル2L272146×196×25
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
819731692L-GY-BR窓:(インナーフレームあり)113×164、(インナーフレームなし)121×173ブラウン2L272146×196×25
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする