king(撮影・写真用品)
デジタルアルミフレーム
前面に軽くて安全なPETシートを採用しているアルミフレームです。
用途
展示、掲示、陳列など
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81973266
704177-A4-SV
シルバー
A4
235×322
201×288
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
81973275
704184-A4-BRONZE
ブロンズ
A4
235×322
201×288
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
81973284
A3-SV
シルバー
A3
322×445
288×411
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
81973300
A3-BRONZE
ブロンズ
A3
322×445
288×411
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください